WEIDMULLER - WEI2591480000 VPU AC I 1+1 300/12.5 - 2591480000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA
Numero di conduttori (esclusa terra) - 2
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC - 230 V
Forma della rete TN-S - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118599466
Codice prodotto
WEI2591480000
Cod. produttore
2591480000
Produttore
WEI
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC:
230 V
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete DC:
no
Forma della rete TT:
sì
Tensione permanente AC max.:
300 V
Forma della rete TN-C-S:
no
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
no
Dimensione:
2 UM
Classe di prova tipo 2:
sì
Forma della rete IT:
sì
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
50 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
20 kA
Altre forme della rete:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Protezione da cortocircuito integrata:
sì
Fusibile ausiliario integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


