WEIDMULLER - WEI2584830000 CABTITE SE 2/7 SML GY - 2584830000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per diametro cavo - 7...8 mm
Tipologia - Aperto
Lunghezza totale - 17.7 mm
Diametro del foro - 8 mm
Numero di cavi - 2...2
Confezione
10 PZ
EAN
4050118616750
Codice prodotto
WEI2584830000
Cod. produttore
2584830000
Produttore
WEI
Per diametro cavo:
7...8 mm
Tipologia:
Aperto
Lunghezza totale:
17.7 mm
Diametro del foro:
8 mm
Numero di cavi:
2...2
Inserto per collegamento a vite del cavo:
no
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Tecnica di restringimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Con alette bloccacavo:
sì
Senza alogeni:
sì
Resistente all'acqua:
sì
Esecuzione angolare:
no
A prova di fuoco:
no
A tenuta di gas:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Temperatura di impiego:
-40...90 °C
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER