pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2584760000 CABTITE SE 2-3 SML BK - 2584760000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2584760000 CABTITE SE 2-3 SML BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro cavo - 2...3 mm

  • Tipologia - Aperto

  • Lunghezza totale - 17.7 mm

  • Diametro del foro - 3 mm

  • Numero di cavi - 1...1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050118616262

Codice prodotto

WEI2584760000

Cod. produttore

2584760000

Produttore

WEI

Per diametro cavo:

2...3 mm

Tipologia:

Aperto

Lunghezza totale:

17.7 mm

Diametro del foro:

3 mm

Numero di cavi:

1...1

Inserto per collegamento a vite del cavo:

no

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Tecnica di restringimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Con alette bloccacavo:

Senza alogeni:

Resistente all'acqua:

Esecuzione angolare:

no

A prova di fuoco:

no

A tenuta di gas:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Temperatura di impiego:

-40...120 °C

Passacavo fessurato per l'inserimento di cavi in una custodia.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER