WEIDMULLER - WEI2584680000 CABTITE SE 4-5 SML BK - 2584680000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per diametro cavo - 4...5 mm
Tipologia - Aperto
Lunghezza totale - 17.7 mm
Diametro del foro - 5 mm
Numero di cavi - 1...1
Confezione
10 PZ
EAN
4050118616194
Codice prodotto
WEI2584680000
Cod. produttore
2584680000
Produttore
WEI
Per diametro cavo:
4...5 mm
Tipologia:
Aperto
Lunghezza totale:
17.7 mm
Diametro del foro:
5 mm
Numero di cavi:
1...1
Inserto per collegamento a vite del cavo:
no
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Tecnica di restringimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Con alette bloccacavo:
sì
Senza alogeni:
sì
Resistente all'acqua:
sì
Esecuzione angolare:
no
A prova di fuoco:
no
A tenuta di gas:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Temperatura di impiego:
-40...120 °C
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


