pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2584660000 CABTITE SE 7-8 SML GY - 2584660000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2584660000 CABTITE SE 7-8 SML GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro cavo - 7...8 mm

  • Tipologia - Aperto

  • Lunghezza totale - 17.7 mm

  • Diametro del foro - 8 mm

  • Numero di cavi - 1...1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050118616385

Codice prodotto

WEI2584660000

Cod. produttore

2584660000

Produttore

WEI

Per diametro cavo:

7...8 mm

Tipologia:

Aperto

Lunghezza totale:

17.7 mm

Diametro del foro:

8 mm

Numero di cavi:

1...1

Inserto per collegamento a vite del cavo:

no

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Tecnica di restringimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Con alette bloccacavo:

Senza alogeni:

Resistente all'acqua:

Esecuzione angolare:

no

A prova di fuoco:

no

A tenuta di gas:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Temperatura di impiego:

-40...90 °C

Passacavo fessurato per l'inserimento di cavi in una custodia.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER