WEIDMULLER - WEI2584450000 CABTITE SE 20-21 LRG GY - 2584450000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per diametro cavo - 20...21 mm
Tipologia - Aperto
Lunghezza totale - 17.7 mm
Diametro del foro - 21 mm
Numero di cavi - 1...1
Confezione
10 PZ
EAN
4050118616545
Codice prodotto
WEI2584450000
Cod. produttore
2584450000
Produttore
WEI
Per diametro cavo:
20...21 mm
Tipologia:
Aperto
Lunghezza totale:
17.7 mm
Diametro del foro:
21 mm
Numero di cavi:
1...1
Inserto per collegamento a vite del cavo:
no
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Tecnica di restringimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Con alette bloccacavo:
sì
Senza alogeni:
sì
Resistente all'acqua:
sì
Esecuzione angolare:
no
A prova di fuoco:
no
A tenuta di gas:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Temperatura di impiego:
-40...90 °C
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


