pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2583900000 CABTITE BSE LRG BK - 2583900000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2583900000 CABTITE BSE LRG BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Lunghezza totale - 17.7 mm

  • Diametro del foro - 0 mm

  • Numero di cavi - 0...0

  • Inserto per collegamento a vite del cavo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050118616378

Codice prodotto

WEI2583900000

Cod. produttore

2583900000

Produttore

WEI

Tipologia:

Altro

Lunghezza totale:

17.7 mm

Diametro del foro:

0 mm

Numero di cavi:

0...0

Inserto per collegamento a vite del cavo:

no

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Tecnica di restringimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Con alette bloccacavo:

Senza alogeni:

Resistente all'acqua:

Esecuzione angolare:

no

A prova di fuoco:

no

A tenuta di gas:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Temperatura di impiego:

-40...120 °C

Passacavo fessurato per l'inserimento di cavi in una custodia.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER