WEIDMULLER - WEI2583740000 CABTITE FR 16/8 BK SET - 2583740000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza - 126 mm
Profondità - 19.6 mm
Colore - Nero
Altezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118617146
Codice prodotto
WEI2583740000
Cod. produttore
2583740000
Produttore
WEI
Tipologia:
Altro
Larghezza:
126 mm
Profondità:
19.6 mm
Colore:
Nero
Altezza:
70 mm
Numero RAL:
9005
Ingresso cavo divisibile per cavi con spine.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


