pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2565910000 HDC MBUS4 F AWG22-20 - 2565910000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2565910000 HDC MBUS4 F AWG22-20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Tipo di contatto - Girato (banco girevole)

  • Temperatura ambiente - 40...40 °C

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.34...0.5 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4050118575460

Codice prodotto

WEI2565910000

Cod. produttore

2565910000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Presa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Temperatura ambiente:

40...40 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.34...0.5 mm²

Lunghezza di asportazione isolamento:

4.5 mm

Diametro del contatto maschio:

1 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER