WEIDMULLER - WEI2565900000 HDC MBUS4 M AWG22-20 - 2565900000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Temperatura ambiente - 40...40 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.34...0.5 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4050118575453
Codice prodotto
WEI2565900000
Cod. produttore
2565900000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Spina
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Temperatura ambiente:
40...40 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.34...0.5 mm²
Lunghezza di asportazione isolamento:
4.5 mm
Diametro del contatto maschio:
1 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER