WEIDMULLER - WEI2564370000 WSI 4/LD 60-150V AC/DC - 2564370000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di piani - 1
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto - 150...150 V
Confezione
50 PZ
EAN
4050118581591
Codice prodotto
WEI2564370000
Cod. produttore
2564370000
Produttore
WEI
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:
150...150 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
LED
Tensione nominale:
150 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...4 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...4 mm²
Altezza:
50.7 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Profondità:
42.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Larghezza:
8 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


