WEIDMULLER - WEI2562600000 WSI 6/LD 250AC LLC - 2562600000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili - Orientabile
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto - LED
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto - 250...250 V
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto - AC/DC
Confezione
50 PZ
EAN
4050118571288
Codice prodotto
WEI2562600000
Cod. produttore
2562600000
Produttore
WEI
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili:
Orientabile
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
LED
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:
250...250 V
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:
AC/DC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...10 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Tensione nominale:
250 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Larghezza:
7.9 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
71.5 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Beige


