WEIDMULLER - WEI2561900000 WFS 4 - 2561900000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili - Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.22...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di piani - 1
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4050118570403
Codice prodotto
WEI2561900000
Cod. produttore
2561900000
Produttore
WEI
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili:
Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.22...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:
250...250 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:
AC/DC
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
Senza
Tensione nominale:
400 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.22...6 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.22...4 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.22...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Altezza:
62.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Profondità:
75 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Larghezza:
6.1 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


