WEIDMULLER - WEI2561580000 ZQV 4N/30 - 2561580000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 30
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare - 6.1 mm
Colore - Arancione
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4050118570113
Codice prodotto
WEI2561580000
Cod. produttore
2561580000
Produttore
WEI
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
30
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare:
6.1 mm
Colore:
Arancione
Isolato:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Con protezione dal contatto:
sì
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER