pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2544780000 SAISGI-M-4D-5/9.7-M12 - 2544780000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2544780000 SAISGI-M-4D-5/9.7-M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di contatti di potenza - 4

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Per diametro esterno cavo - 5...9.7 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118554762

Codice prodotto

WEI2544780000

Cod. produttore

2544780000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di contatti di potenza:

4

Numero di contatti di controllo:

4

Per diametro esterno cavo:

5...9.7 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Diametro del connettore:

16.8 mm

Numero di contatti dati:

4

Corrente nominale In:

1 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

60 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...0.36 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.21...0.32 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...0.34 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a perforazione dell'isolante

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Zinco

Rivestimento scatola:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Pressofusione di zinco

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Schermato:

sì

Con indicatore di stato:

no

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.