WEIDMULLER - WEI2540850000 ENERGY METER 610-230 - 2540850000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Voltmetro - sì
Wattmetro - sì
Varmetro - sì
Frequenzimetro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4050118552973
Codice prodotto
WEI2540850000
Cod. produttore
2540850000
Produttore
WEI
Amperometro:
sì
Voltmetro:
sì
Wattmetro:
sì
Varmetro:
sì
Frequenzimetro:
sì
Contatore di impulsi:
sì
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
90...277 V
Tachimetro:
no
Display:
LCD
Tensione di alimentazione DC:
90...250 V
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Campo di misura di frequenza:
45...65 Hz
Numero di uscite digitali:
6
Frequenza di campionamento:
25.6 Hz
Numero di ingressi di misura della tensione:
3
Numero di ingressi di misura della corrente:
4
Tipologia:
Trasformatore di misura
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
90...277 V
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Misurazione armonica:
sì
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...2.5 mm²
Larghezza:
96 mm
Tipo di montaggio:
Montaggio frontale
Altezza:
96 mm
Display remoto:
sì
Potenza apparente:
sì
Fattore di potenza:
sì
Angolo di fase (cos phi):
sì
Numero di ingressi digitali:
4
Memoria dei valori misurati:
sì
Tipo di misurazione curve di carico:
sì
Collegamento Ethernet:
0
Tarato:
sì
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:
no
Uscita d'impulso:
Elettrico
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Corrente nominale (In):
5000 A
Con registrazione di controllo (registro di controllo):
no
Corrente massima (Imax):
5000 A
Con firma del firmware:
no
Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):
no
Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):
no
Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:
no
Adatto per connettore RJ:
no
Profondità:
65 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Con interfaccia di comunicazione KNX:
no
Con interfaccia di comunicazione M-Bus:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
sì


