WEIDMULLER - WEI2540830000 ENERGY METER D370-CBM - 2540830000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Voltmetro - sì
Wattmetro - sì
Varmetro - sì
Frequenzimetro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4050118553253
Codice prodotto
WEI2540830000
Cod. produttore
2540830000
Produttore
WEI
Amperometro:
sì
Voltmetro:
sì
Wattmetro:
sì
Varmetro:
sì
Frequenzimetro:
sì
Contatore di impulsi:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
196...275 V
Tachimetro:
no
Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23:
Altro
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Campo di misura di frequenza:
45...65 Hz
Numero di uscite digitali:
0
Frequenza di campionamento:
5.4 Hz
Tipologia:
Trasformatore di misura
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
196...275 V
Tipo di polo:
Quattro conduttori
Misurazione armonica:
sì
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...2.5 mm²
Larghezza:
71.6 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Altezza:
98 mm
Display remoto:
no
Potenza apparente:
sì
Fattore di potenza:
sì
Angolo di fase (cos phi):
sì
Numero di ingressi digitali:
0
Memoria dei valori misurati:
sì
Tipo di misurazione curve di carico:
sì
Collegamento Ethernet:
0
Tarato:
sì
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:
no
Uscita d'impulso:
Senza
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Corrente nominale (In):
5000 A
Con registrazione di controllo (registro di controllo):
no
Corrente massima (Imax):
5000 A
Con firma del firmware:
no
Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):
no
Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):
no
Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:
no
Adatto per connettore RJ:
no
Profondità:
46 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Con interfaccia di comunicazione KNX:
no
Con interfaccia di comunicazione M-Bus:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
sì


