pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2536680000 IE-WL-VL-AP-BR-CL-EU - 2536680000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2536680000 IE-WL-VL-AP-BR-CL-EU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di trasmissione max. - 300 Mbit/s

  • Banda di frequenza - 5 GHz

  • Protocollo radio - Altro

  • Codifica - Altro

  • Collegamento per antenna esterna - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118548693

Codice prodotto

WEI2536680000

Cod. produttore

2536680000

Produttore

WEI

Velocità di trasmissione max.:

300 Mbit/s

Banda di frequenza:

5 GHz

Protocollo radio:

Altro

Codifica:

Altro

Collegamento per antenna esterna:

sì

Ethernet:

sì

Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:

1

Sicurezza VPN:

sì

Funzione bridge:

sì

Power over Ethernet:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

Incasso:

no

Larghezza:

52.7 mm

Altezza:

135 mm

Profondità:

105 mm

Montaggio su 19 pollici:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

sì

Fissaggio al palo:

no

Montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Modulo WLAN Industrial IEEE 802.11 a/b/g per comunicazioni wireless in reti Ethernet. Il dispositivo può essere usato in modo flessibile come punto di accesso, client o bridge. L'alimentazione può anche essere fornita via PoE (Power over Ethernet) e quindi permettere un'integrazione relativamente semplice in infrastrutture esistenti.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER