WEIDMULLER - WEI2536650000 IE-WLT-BL-AP-CL-EU - 2536650000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP30
Larghezza - 58 mm
Altezza - 115 mm
Profondità - 70 mm
Adatto per montaggio a parete - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118548662
Codice prodotto
WEI2536650000
Cod. produttore
2536650000
Produttore
WEI
Grado di protezione (IP):
IP30
Larghezza:
58 mm
Altezza:
115 mm
Profondità:
70 mm
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Modulo WLAN Industrial IEEE 802.11 a/b/g per comunicazioni wireless in reti Ethernet. Il dispositivo può essere usato in modo flessibile come punto di accesso, client o bridge. L'alimentazione può anche essere fornita via PoE (Power over Ethernet) e quindi permettere un'integrazione relativamente semplice in infrastrutture esistenti.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


