WEIDMULLER - WEI2531320000 A2T 2.5 3C PE - 2531320000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Connessione a spine
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²
Funzione PEN possibile - no
Numero di piani - 2
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3
Confezione
50 PZ
EAN
4050118541755
Codice prodotto
WEI2531320000
Cod. produttore
2531320000
Produttore
WEI
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Connessione a spine
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Funzione PEN possibile:
no
Numero di piani:
2
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...2.5 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...4 mm²
Colore:
Verde-giallo
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Connessione a spine
Altezza:
114.2 mm
Larghezza:
5.1 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Profondità:
64 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


