WEIDMULLER - WEI2530760000 SAIBGI-M-5L-5.8/13.5-M12 - 2530760000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di contatti di potenza - 5
Numero di contatti di controllo - 5
Per diametro esterno cavo - 5.8...13.5 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4050118540581
Codice prodotto
WEI2530760000
Cod. produttore
2530760000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di contatti di potenza:
5
Numero di contatti di controllo:
5
Per diametro esterno cavo:
5.8...13.5 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Diametro del connettore:
24.5 mm
Numero di contatti dati:
5
Corrente nominale In:
12 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
63 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.75...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...1.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a perforazione dell'isolante
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Zinco
Rivestimento scatola:
Altro
Materiale della ghiera filettata:
Pressofusione di zinco
Tipo di bloccaggio:
Altro
Con conduttore di protezione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Numero min. di cicli di innesto:
500
Schermato:
sì
Con indicatore di stato:
no


