pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2525620000 SAIBGC-M-5L-5.8/13.5-M12-CF - 2525620000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2525620000 SAIBGC-M-5L-5.8/13.5-M12-CF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di potenza - 5

  • Numero di contatti di controllo - 5

  • Per diametro esterno cavo - 5.8...13.5 mm

  • Numero di contatti dati - 5

  • Corrente nominale In - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118536935

Codice prodotto

WEI2525620000

Cod. produttore

2525620000

Produttore

WEI

Numero di contatti di potenza:

5

Numero di contatti di controllo:

5

Per diametro esterno cavo:

5.8...13.5 mm

Numero di contatti dati:

5

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

63 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Zinco

Rivestimento scatola:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Pressofusione di zinco

Tipo di bloccaggio:

Altro

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

500

Schermato:

sì

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.