WEIDMULLER - WEI2519590000 KLIPPON BDX M25 S - 2519590000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Colore - Altro
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118532081
Codice prodotto
WEI2519590000
Cod. produttore
2519590000
Produttore
WEI
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Colore:
Altro
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Senza alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


