pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2518570000 WPD 106 1X70/2X25+3X16 BL - 2518570000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2518570000 WPD 106 1X70/2X25+3X16 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0...0 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 215 A

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118531824

Codice prodotto

WEI2518570000

Cod. produttore

2518570000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0...0 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

215 A

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...25 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...70 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...50 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

39.5 mm

Altezza:

74.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-50...130 °C

Profondità:

50.4 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER