WEIDMULLER - WEI2512810000 SAI-08L-VP12-3A-M08L-LOG - 2512810000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali per slot - 3
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 3
Numero di slot per sensori/attuatori - 8
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 500 A
Esecuzione del connettore per circuito reale - M12
Confezione
1 PZ
EAN
4050118527902
Codice prodotto
WEI2512810000
Cod. produttore
2512810000
Produttore
WEI
Numero di canali per slot:
3
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
3
Numero di slot per sensori/attuatori:
8
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:
500 A
Esecuzione del connettore per circuito reale:
M12
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:
M8
Grado di inquinamento:
3
Tensione d'esercizio:
15...15 V
Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:
500 A
Materiale del corpo base del contatto:
Ottone
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PBT
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:
M8
Con indicatore a LED:
sì
Con separazione del potenziale:
no
Collegamento per sensori NPN:
no
Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Nero
Temperatura d'esercizio:
-20...90 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza