pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2508220000 A2C 1.5 LTGY - 2508220000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2508220000 A2C 1.5 LTGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 17.5 A

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4050118525694

Codice prodotto

WEI2508220000

Cod. produttore

2508220000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...1.5 mm²

Corrente nominale In:

17.5 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Larghezza:

3.5 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

33.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsettiera per il collegamento o l\'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L\'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.