WEIDMULLER - WEI2502850000 WPD 133 1X300/1X300 GY - 2502850000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 35...300 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 520 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4050118516678
Codice prodotto
WEI2502850000
Cod. produttore
2502850000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
35...300 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
520 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
35...300 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
35...300 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
35...240 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
45 mm
Altezza:
118 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Profondità:
83.5 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


