pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2502820000 WPD 232 2X185/2X185 GN - 2502820000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2502820000 WPD 232 2X185/2X185 GN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 25...185 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 353 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118516647

Codice prodotto

WEI2502820000

Cod. produttore

2502820000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

25...185 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

353 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Verde

Sezione conduttore collegabile unifilare:

25...185 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

25...185 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

25...150 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

67.6 mm

Altezza:

105 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Profondità:

73.5 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER