pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2502790000 WPD 132 1X185/1X185 BK - 2502790000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2502790000 WPD 132 1X185/1X185 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 185...185 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 150...150 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 185...185 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 185...185 mm²

  • Corrente nominale In - 353 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118516616

Codice prodotto

WEI2502790000

Cod. produttore

2502790000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

185...185 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

150...150 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

185...185 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

185...185 mm²

Corrente nominale In:

353 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Larghezza:

37.5 mm

Altezza:

105 mm

Profondità:

73.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Nero

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densita di contatti.