WEIDMULLER - WEI2502730000 WPD 231 2X95/2X95 BN - 2502730000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 232 A
Tensione nominale - 1000 V
Numero di piani - 1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4
Materiale del corpo isolante - Materiale termoplastico
Confezione
1 PZ
EAN
4050118516555
Codice prodotto
WEI2502730000
Cod. produttore
2502730000
Produttore
WEI
Corrente nominale In:
232 A
Tensione nominale:
1000 V
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Larghezza:
47 mm
Altezza:
93 mm
Profondità:
57 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Marrone


