WEIDMULLER - WEI2502700000 WPD 231 2X95/2X95 GY - 2502700000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 10...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 232 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4050118516524
Codice prodotto
WEI2502700000
Cod. produttore
2502700000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
10...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
232 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
10...95 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
10...95 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
10...70 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
47 mm
Altezza:
93 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Profondità:
57 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


