WEIDMULLER - WEI2502280000 ALO 16 - 2502280000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto
Corrente nominale In - 76 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
20 PZ
EAN
4050118515787
Codice prodotto
WEI2502280000
Cod. produttore
2502280000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a innesto
Corrente nominale In:
76 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Beige
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Connessione a spine
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
12 mm
Altezza:
95.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Profondità:
51.5 mm
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


