pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2500890000 ENERGY METER 700-PN-230 - 2500890000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2500890000 ENERGY METER 700-PN-230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Voltmetro -

  • Wattmetro -

  • Varmetro -

  • Frequenzimetro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118513943

Codice prodotto

WEI2500890000

Cod. produttore

2500890000

Produttore

WEI

Amperometro:

Voltmetro:

Wattmetro:

Varmetro:

Frequenzimetro:

Contatore di impulsi:

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

90...277 V

Tachimetro:

no

Display:

LCD

Tensione di alimentazione DC:

90...250 V

Protocollo di supporto per Modbus:

Campo di misura di frequenza:

45...65 Hz

Numero di uscite digitali:

5

Frequenza di campionamento:

25.6 Hz

Tipologia:

Trasformatore di misura

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

90...277 V

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Misurazione armonica:

Supporta il protocollo per profinet IO:

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...2.5 mm²

Larghezza:

96 mm

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Altezza:

96 mm

Display remoto:

Potenza apparente:

Numero di ingressi analogici:

2

Fattore di potenza:

Numero di uscite analogiche:

5

Angolo di fase (cos phi):

Numero di ingressi digitali:

3

Memoria dei valori misurati:

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Collegamento Ethernet:

1

Tarato:

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

Uscita d'impulso:

Elettrico

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Corrente nominale (In):

5000 A

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

no

Corrente massima (Imax):

5000 A

Con firma del firmware:

no

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

no

Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):

no

Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:

no

Adatto per connettore RJ:

Profondità:

72 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Con interfaccia di comunicazione KNX:

no

Con interfaccia di comunicazione M-Bus:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

Permette il rilevamento dettagliato degli impianti di produzione.