pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2497290000 ZQV 16N/2 - 2497290000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2497290000 ZQV 16N/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Dimensione modulare - 12 mm

  • Colore - Arancione

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4050118561906

Codice prodotto

WEI2497290000

Cod. produttore

2497290000

Produttore

WEI

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

2

Corrente nominale In:

76 A

Dimensione modulare:

12 mm

Colore:

Arancione

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Innestabile

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER