pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2497250000 ZQV 10N/2 - 2497250000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2497250000 ZQV 10N/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Dimensione modulare - 10 mm

  • Colore - Arancione

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4050118509144

Codice prodotto

WEI2497250000

Cod. produttore

2497250000

Produttore

WEI

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

2

Corrente nominale In:

57 A

Dimensione modulare:

10 mm

Colore:

Arancione

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Innestabile

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER