WEIDMULLER - WEI2494090000 A3C 16 - 2494090000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 10...25 mm²
Corrente nominale In - 76 A
Confezione
20 PZ
EAN
4050118503791
Codice prodotto
WEI2494090000
Cod. produttore
2494090000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
10...25 mm²
Corrente nominale In:
76 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a innesto
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a innesto
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Larghezza:
12 mm
Altezza:
102 mm
Profondità:
51.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Beige
Piani interni esclusi con ponte:
no


