WEIDMULLER - WEI2488560000 HDC 06B ALU N - 2488560000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della scatola - Scatola per montaggio addossato
Materiale del corpo - Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi - Sotto
Posizione della staffa - Parte inferiore
Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale
Confezione
1 PZ
EAN
4050118541502
Codice prodotto
WEI2488560000
Cod. produttore
2488560000
Produttore
WEI
Esecuzione della scatola:
Scatola per montaggio addossato
Materiale del corpo:
Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi:
Sotto
Posizione della staffa:
Parte inferiore
Tipo di bloccaggio:
Staffa longitudinale
Larghezza:
64 mm
Altezza:
29.3 mm
Rivestimento scatola:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della piastra adattatrice:
Alluminio
Con premistoppa:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Con distanziatore:
no
Con guarnizione:
sì
Numero di ingressi per conduttori:
0
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Esecuzione EMC:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP65
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER