WEIDMULLER - WEI2486080000 PRO DM 20 - 2486080000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Max. corrente d'uscita 1 - 40 A
Tensione di alimentazione nominale DC - 5...48 V
Resistente a corto circuito - no
Potenza erogata - 932 W
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
38 Kg CO₂-eq
EAN
4050118496819
Codice prodotto
WEI2486080000
Cod. produttore
2486080000
Produttore
WEI
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Max. corrente d'uscita 1:
40 A
Tensione di alimentazione nominale DC:
5...48 V
Resistente a corto circuito:
no
Potenza erogata:
932 W
Stabilizzato:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
40 A
Tensione d'uscita regolata:
no
Assorbimento di potenza:
480 VA
Larghezza:
32 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Profondità:
125 mm
Altezza:
125 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Numero moduli DIN:
2
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


