WEIDMULLER - WEI2476800000 DRIKIT 230VAC 1CO LD/PB - 2476800000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 184...253 V
Apparecchio completo con base - sì
Numero contatti di commutazione - 1
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
4050118497021
Codice prodotto
WEI2476800000
Cod. produttore
2476800000
Produttore
WEI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
184...253 V
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
1
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
184...253 V
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Larghezza:
15.8 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe non di rame
Altezza:
80.2 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20