WEIDMULLER - WEI2475310000 AEB 35 SC/1 BK - 2475310000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione del bloccaggio - Avvitabile
Larghezza - 8 mm
Altezza - 58 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
4050118487114
Codice prodotto
WEI2475310000
Cod. produttore
2475310000
Produttore
WEI
Colore:
Nero
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione del bloccaggio:
Avvitabile
Larghezza:
8 mm
Altezza:
58 mm
Materiale:
Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Profondità:
36 mm
Qualità del materiale:
Poliammide
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


