pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2472130000 LLF 7.50/07/90V 5.0SN BK BX - 2472130000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2472130000 LLF 7.50/07/90V 5.0SN BK BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento conduttore - Connessione a spine

  • Numero di collegamenti elettrici - 7

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 7.5 mm

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

39 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118550092

Codice prodotto

WEI2472130000

Cod. produttore

2472130000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento conduttore:

Connessione a spine

Numero di collegamenti elettrici:

7

Dimensione modulare dei collegamenti:

7.5 mm

Corrente nominale In:

41 A

Colore del corpo:

Nero

Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:

0°/180° (orizzontale)

Numero di piani:

1

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...6 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento saldato

Altezza:

36.55 mm

Tensione nominale:

1000 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...6 mm²

Tensione impulsiva nominale:

8 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...0.5 mm²

Lunghezza del pin:

5 mm

Materiale del corpo isolante:

Poliammide

Codice RAL (simile) scatola:

9011

Temperatura d'esercizio:

-40...120 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Altro

Grado di protezione (IP), montato:

IP20

Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER