pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2467110000 PRO TOP3 480W 24V 20A CO - 2467110000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2467110000 PRO TOP3 480W 24V 20A CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • 1a tensione d'uscita - 22.5...24 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 20 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 400...500 V

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 450...500 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118482010

Codice prodotto

WEI2467110000

Cod. produttore

2467110000

Produttore

WEI

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

1a tensione d'uscita:

22.5...24 V

Max. corrente d'uscita 1:

20 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

400...500 V

Tensione di alimentazione nominale DC:

450...500 V

Tensione d'uscita regolabile:

sì

Resistente a corto circuito:

sì

Potenza erogata:

480 W

Stabilizzato:

sì

Adatto per installazione in serie:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Valore nominale corrente d'uscita 1:

20 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione d'uscita regolata:

sì

Assorbimento di potenza:

510.6 VA

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

400...500 V

Larghezza:

68 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Profondità:

125 mm

Altezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER