WEIDMULLER - WEI2467020000 PRO TOP1 120W 12V 10A EX - 2467020000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
1a tensione d'uscita - 11...12 V
Max. corrente d'uscita 1 - 10 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di alimentazione nominale DC - 120...340 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
579 Kg CO₂-eq
EAN
4050118481921
Codice prodotto
WEI2467020000
Cod. produttore
2467020000
Produttore
WEI
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
1a tensione d'uscita:
11...12 V
Max. corrente d'uscita 1:
10 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione nominale DC:
120...340 V
Tensione d'uscita regolabile:
sì
Resistente a corto circuito:
sì
Potenza erogata:
120 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per installazione in serie:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
10 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Tensione d'uscita regolata:
sì
Assorbimento di potenza:
133.3 VA
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
35 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Profondità:
125 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER