WEIDMULLER - WEI2466600000 AFS 2.5 CF 2C 24V BK - 2466600000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Altro
Esecuzione del portafusibili - Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Connessione a spine
Numero di piani - 1
Confezione
50 PZ
EAN
4050118480726
Codice prodotto
WEI2466600000
Cod. produttore
2466600000
Produttore
WEI
Esecuzione del fusibile:
Altro
Esecuzione del portafusibili:
Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Connessione a spine
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:
AC/DC
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
LED
Tensione nominale:
24 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...2.5 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...2.5 mm²
Altezza:
77.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Profondità:
37.65 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Larghezza:
5.1 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


