pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2464720000 AAP12 10/4X2.5 LO-LI BL - 2464720000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2464720000 AAP12 10/4X2.5 LO-LI BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 5

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118479331

Codice prodotto

WEI2464720000

Cod. produttore

2464720000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Corrente nominale In:

57 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

5

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

10 mm

Altezza:

89 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

53.5 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.