pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2464690000 AAP11 6/6X1.5 LO-LI RD - 2464690000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2464690000 AAP11 6/6X1.5 LO-LI RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.34...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 7

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4050118479461

Codice prodotto

WEI2464690000

Cod. produttore

2464690000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.34...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Corrente nominale In:

41 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

7

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.34...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.34...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.34...6 mm²

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

8.1 mm

Altezza:

85.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

47 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER