pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2459390000 BLF 3.50/02/180F SN OR BX - 2459390000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2459390000 BLF 3.50/02/180F SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuiti stampati

  • Numero di poli - 2

  • Dimensione modulare dei contatti - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 17.1 A

  • Colore del corpo - Arancione

Confezione

  • 132 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4050118474800

Codice prodotto

WEI2459390000

Cod. produttore

2459390000

Produttore

WEI

Tipo di connessione:

Connettore flessibile per circuiti stampati

Numero di poli:

2

Dimensione modulare dei contatti:

3.5 mm

Corrente nominale In:

17.1 A

Colore del corpo:

Arancione

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.5 mm

Angolo contatto/collegamento del conduttore:

90° (verticale verso l'alto)

Tensione nominale:

160 V

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...1 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connessione a spine

Tipo di cavo collegabile:

Cavo a sezione circolare

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del contatto:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Poliammide

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Codice RAL (simile) scatola:

2000

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER