pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2447950000 ACT20P-PRO-FI-AO-DO-P - 2447950000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2447950000 ACT20P-PRO-FI-AO-DO-P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di misura di frequenza - 400...400 Hz

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - sì

  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - sì

  • Adatto per installazione in serie - sì

  • Con uscita di commutazione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118462128

Codice prodotto

WEI2447950000

Cod. produttore

2447950000

Produttore

WEI

Campo di misura di frequenza:

400...400 Hz

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

sì

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

sì

Adatto per installazione in serie:

sì

Con uscita di commutazione:

sì

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

sì

Con altra uscita analogica:

sì

Funzione di configurazione integrata:

sì

Il trasduttore misuratore di frequenza converte le frequenze d'ingresso in segnala analogici standardizzati.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER