WEIDMULLER - WEI2439390000 WGK 10 GY BX - 2439390000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²
Corrente nominale In - 57 A
Tensione nominale - 500 V
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Numero di poli - 1
Confezione
50 PZ
EAN
4050118468366
Codice prodotto
WEI2439390000
Cod. produttore
2439390000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Corrente nominale In:
57 A
Tensione nominale:
500 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Numero di poli:
1
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
10...16 mm²
Tipo di montaggio:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Posizione di collegamento:
Laterale
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
1
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Colore:
Grigio
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Larghezza/dimensione modulare:
10.1 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER