WEIDMULLER - WEI2428910000 AAP21 10 LO RD - 2428910000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto
Corrente nominale In - 57 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 1
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
4050118438253
Codice prodotto
WEI2428910000
Cod. produttore
2428910000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a innesto
Corrente nominale In:
57 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
1
Tensione nominale:
250 V
Colore:
Beige
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
12 mm
Altezza:
82 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Profondità:
53.5 mm
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


